Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene keresztmarkolattal TX30

Cikkszám: 625152 TX30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
510 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX30
Pengehossz 125 mm
Teljes hossz 187 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga Haptoprene
Szár kivitele kerek
Felület Nikkelezett és krómozott
heggyel fekete
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625152 TX30
EAN / GTIN 4067263012825

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX20 − TX40 méret oldalsó pengével.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz