HM vrták na plast 35x90 mm

Č. pol.: 625129000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625129000
EAN/GTIN 4007430101839
Číslo výrobcu 625129000

Popis

Popis:

  • Přesný umělecký vrták, podobný DIN 7483 C se středicím hrotem, 2 ostrými předbřity a 2 hlavními břity z tvrdokovu
  • Pro profesionální použití a vrtání bez třísek do dýhovaných dřevěných desek a všech přírodních tvrdých a měkkých druhů dřeva.

Charakteristika:

  • Průměr: 35 mm
  • Celková délka: 90 mm
  • Ø stopy 10 mm
  • Prodejní jednotka: 1