• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Kunstbohrer 35x90 mm

Artikel-Nr.: 625129000
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
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625129000
EAN / GTIN 4007430101839
Herstellernummer 625129000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisions-Kunstbohrer, ähnlich DIN 7483 C mit Zentrierspitze, 2 scharfen Vorschneidern und 2 Hauptschneiden aus Hartmetall
  • Für den professionellen Einsatz und splitterfreies Bohren in furnierten Holzplatten sowie allen natürlichen Hart- und Weichholzarten

Merkmal:

  • Durchmesser: 35 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Verkaufseinheit: 1