Sada ofsetových skrutkovačov pre Torx® s funkciou uchytenia MagicSpring® 13

Č. pol.: 625025 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
481 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 13
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch pozinkované
Guľôčková hlava na dlhom ramene nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625025 13
EAN/GTIN 4045197609281

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, celokalená (húževnatá). Dlhé rameno s pridržiavacou pružinou MagicSpring® od veľ TX6 na spoľahlivé uchytenie skrutiek Torx®.
Plastový držiak umožňuje jednoduché vybratie každého kľúča bez toho, aby bolo potrebné hýbať s ostatnými.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, galvanicky pozinkovaná.

Rozsah dodávky:

1 uhlový skrutkovač Č. 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Skladovanie v: Plastový držiak

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely