Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval 13

Cikkszám: 625025 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
489 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 13
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület horganyzott
Gömbvégű fej a hosszú száron nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625025 13
EAN / GTIN 4045197609281

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény). Hosszú szár, TX6 mérettől MagicSpring® tartórugóval a Torx® csavarok megbízható megtartásához.
A műanyag tartó minden egyes kulcs egyszerű kivételét teszi lehetővé, anélkül, hogy egy másikat el kellene mozdítani.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, galvanikusan horganyzott.

Tartalom:

1-1 db 625020 sz. hajlított kulcs: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Tárolás: Műanyag tartó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek