3 pilové listy ″na čisté dřevo″ 74/ 4,0 mm

Č. pol.: 623962000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623962000
EAN/GTIN 4007430408716
Číslo výrobcu 623962000

Popis

Popis:

  • Rychle, čistě a s přesnými úhly

Charakteristika:

  • Provedení: Volně úhlová zem / zubová zem
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 101 D.
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / truhlářské desky 10-45 mm / dřevovláknitá deska 10-45 mm / pro čisté řezy
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Popis produktu: Rychlý, čistý a přesný úhel
  • Prodejní jednotka: 3
  • rozteč zubů: 4,0 mm