3 lames de scie sauteuse « clean wood » 74/ 4,0 mm

Réf.: 623962000
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
Référence article 623962000
EAN / GTIN 4007430408716
Réf. fabricant 623962000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • rapide, propre et précis

Caractéristique(s):

  • Version : masse à angle libre / masse des dents
  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 101 D.
  • Matériau : HCS
  • Matériaux: Feuillus / résineux / aggloméré / bois de menuiserie 10-45 mm / panneau de fibres 10-45 mm / pour des coupes propres
  • Longueur utile: 74 mm
  • Description du produit : rapide, propre et précis
  • Unité de vente: Pas de 3
  • dents: 4,0 mm