3 pilové listy ″sandwich metal″ 220/ 1,1 mm

Č. pol.: 623837000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623837000
EAN/GTIN 4061792179714
Číslo výrobcu 623837000

Popis

Popis:

  • Zejména pro obrábění kovových sendvičových panelů

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / kuželová
  • Odpovídá typu Bosch: T1018AFP
  • Materiál: BIM
  • Použitelná délka: 220 mm
  • Popis produktu: Speciálně pro obrábění kovových sendvičových panelů
  • Prodejní jednotka: 3
  • rozteč zubů: 1,1 mm