3 listi za vbodno žago ″sandwich metal″ 220/ 1,1 mm

Št. art.: 623837000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623837000
EAN/GTIN 4061792179714
Številka proizvajalca 623837000

Opis

Opis:

  • Posebej za strojno obdelavo kovinskih sendvičastih plošč

Lastnosti:

  • Različica: Rezkana / zožena
  • V skladu z Boschevim tipom: T1018AFP
  • Material: BIM
  • Uporabna dolžina: 220 mm
  • Opis izdelka: Posebej za strojno obdelavo kovinskih sendvič plošč
  • Prodajna enota: 3
  • zob: 1,1 mm