Hrncový kartáč 100x0,3 mm/ M 14, ocelový, lisovaný

Č. pol.: 623719000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623719000
EAN/GTIN 4007430407849
Číslo výrobcu 623719000
Číslo L L01750 1431

Popis

Popis:

  • Pro lehké povrchové úpravy a odstraňování otřepů při veškerém obrábění kovů
  • Pro práci na větších plochách, svarových spojích, kovových deskách
  • Typ vložky: vlnitý ocelový drát

Charakteristika:

  • Tloušťka drátu: 0,30 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Vnitřní závit: M 14
  • Max. Otáčky: 8600 /min