Krtača za skodelice 100x0,3 mm/ M 14, jeklena, valovita

Št. art.: 623719000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623719000
EAN/GTIN 4007430407849
Številka proizvajalca 623719000
L-število L01750 1431
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za lažjo površinsko obdelavo in odstranjevanje ostrin pri vseh vrstah obdelave kovin
  • Za obdelavo večjih površin, zvarnih šivov, kovinskih plošč
  • Trst vložka: valovita jeklena žica

Lastnosti:

  • Debelina žice: 0,30 mm
  • Premer: 100 mm
  • Ženska nit: M 14
  • Maks. število vrtljajev: 8600 /min