5 pilových listů ″univerzální na dřevo + kov″ 106 mm/progr.

Č. pol.: 623677000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623677000
EAN/GTIN 4007430083883
Číslo výrobcu 623677000

Popis

Popis:

  • Rychle a čistě ve všech tloušťkách dřeva s kovovými prvky

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 345 XF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / kov / neželezné kovy / plasty
  • Použitelná délka: 106 mm
  • Popis produktu: Rychlé a čisté ve všech tloušťkách dřeva s kovovými prvky
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 2,4-5,0 mm, progresivní