5 lames de scie sauteuse « universal wood + metal » 106 mm/progr.

Réf.: 623677000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623677000
EAN / GTIN 4007430083883
Réf. fabricant 623677000

Description

Description:

  • rapide et propre dans toutes les épaisseurs de bois avec des éléments métalliques

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à Bosch Type : T 345 XF
  • Matériau : BIM
  • Adéquation du matériau : bois / bois avec clous / métal / métaux non ferreux / plastiques
  • Longueur utile: 106 mm
  • Description du produit: Rapide et propre dans toutes les épaisseurs de bois avec des éléments métalliques
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 2,4-5,0 mm, progressif