Záhlubník na dřevo

Č. pol.: 623521000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623521000
EAN/GTIN 4007430406880
Číslo výrobcu 623521000
Číslo L L01750 1249

Popis

Popis:

  • Záhlubník s 5 čepelemi z HSS oceli pro ostré úhlové zářezy

Charakteristika:

  • Průměr: 16 mm
  • Celková délka: 43 mm
  • Popis produktu: 5-hranný záhlubník z HSS-oceli pro zalomené záhlubníky
  • Prodejní jednotka: 1