Poglobitev za les

Št. art.: 623521000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623521000
EAN/GTIN 4007430406880
Številka proizvajalca 623521000
L-število L01750 1249

Opis

Opis:

  • Poglobljeno rezilo s petimi rezili iz jekla HSS za ostre kotne poglobitve

Lastnosti:

  • Premer: 16 mm
  • Skupna dolžina: 43 mm
  • Opis izdelka: 5-robni umivalnik iz HSS-jekla za koničaste kotne countersinke
  • Prodajna enota: 1