Opěrný talíř 125 mm M 14, s chladicími žebry

Č. pol.: 623291000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623291000
EAN/GTIN 4007430075024
Číslo výrobcu 623291000
Číslo L L01750 1416

Popis

Popis:

  • Pro použití s vláknitými kotouči
  • Podložky s chladicími žebry se používají především pro všechny hrubé brusné práce. Vhodné také pro opracování nerezové oceli
  • Chladicí žebra probíhající radiálně na brusné ploše snižují přehřívání obrobku a opěrné podložky
  • Všechny podložky s upínací maticí
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Průměr: 125 mm
  • Max. Otáčky: 12200 ot./min
  • upínací matice: M 14