Steunschijf 125 mm M 14, met koelribben

Artikelnummer: 623291000
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623291000
EAN/GTIN 4007430075024
Nummer fabrikant 623291000
L-nummer L01750 1416

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het gebruik van fiberschuurschijven
  • Steunschijven met koelribben worden voornamelijk voor alle grove schuur-/slijpwerkzaamheden gebruikt. Ook geschikt voor de bewerking van roestvast staal
  • De koelribben, die radiaal op het slijpvlak lopen, verminderen oververhitting van werkstuk en steunschijf
  • Alle schijven met spanmoer
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • diameter: 125 mm
  • Max. toerental: 12200 rpm
  • spanmoer: M 14