Roubík, stupňovitý 245

Č. pol.: 621800 245
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
Celková dĺžka 245 mm
Materiál Špeciálna oceľ, chrómovaná
Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 621800 245
EAN/GTIN 4260089051621

Popis

Použitie:

Vďaka odstupňovanému tvaru sa jeden otočný čap hodí pre viac veľkostí nástrčných kľúčov.

Norma:

Ako DIN 900 C.

Materiál:

Špeciálna oceľ, chrómovaná.