Porrastettu vääntötanko 245 mm

Tuote nro.: 621800 245
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
Kokonaispituus 245 mm
Raaka-aine Erikoisterästä, kromattu
Tuotetyyppi Vääntötanko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 621800 245
EAN / GTIN 4260089051621

Kuvaus

Käyttö:

Porrastetun muotonsa ansiosta vääntötanko sopiiuseisiin erikokoisiin holkkiavaimiin.

Standardi:

Normin DIN 900 C muk.

Raaka-aine:

Erikoisterästä, kromattu.