Orovnávací a brusný kámen 50x25x200 mm CGROB

Č. pol.: 6216
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obťahovací kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6216
EAN/GTIN 9003170062169
Číslo výrobcu 6216
Číslo L L50140 1220

Popis

Popis:

Obvazovací kameny jsou vhodné pro obvaz všech disků z korundu a karbidu křemíku. Mohou být použity jako levný obvaz pro keramické lepené brusné kotouče. Obvazové kameny jsou k dispozici pouze v černém karbidu křemíku.

Charakteristika:

  • Tvar: 90AS ADRICHTSTEIN
  • Velikost zrna: 24
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: CGROB
  • Rozměr (Š x H x v ): 50 x 25 x 200 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 200 mm

Výhoda:

  • Ruční oblékání
  • Dobré výsledky obvazu pro broušení blokových kotoučů do průměru 250 mm
  • Rozměry a velikosti zrn lze přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka

Použitie:

  • Pro ruční obvaz všech disků z korundu a karbidu křemíku