Piedra repasadora Tyrolit 50x25x200 mm COARSE C

Número de artículo: 6216
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Para muelas abrasivas hasta grado de dureza -
Tipo de producto Piedra de rectificar
Tamaño de grano 24
Longitud 200 mm
Anchura 50 mm
Altura 25 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6216
EAN / GTIN 9003170062169
Número del fabricante 6216
Número L L50140 1220
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Las piedras repasadoras son ideales para repasar las muelas de corindón y carburo de silicio.
  • Se pueden utilizar como herramientas de repasado de bajo coste para muelas para esmeriladora de bancada con aglomerante cerámico.
  • Las piedras repasadoras solamente están disponibles en carburo de silicio negro.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 35m/s
  • Especificación: CGROB
  • Dimensión: B x C x L = 50 x 25 x 200

Ventaja:

  • Herramienta repasadora económica
  • Selección basada en requisitos individuales
  • Las dimensiones y el tamaño del grano pueden adaptarse a los requisitos específicos del cliente

Aplicación:

  • Para el aderezo guiado a mano de todos los discos de corindón y carburo de silicio

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Herramientas de repasado y afilado

Nota:

  • Para el repasado manual de todas las muelas de corindón y carburo de silicio
  • Para el repasado manual de todas las muelas para esmeriladora de pedestal de aglomerante cerámico