Nože MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200022 , 100 ks v krabici

Č. pol.: 6200022.16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6200022.16
EAN/GTIN 4002632801136
Číslo výrobcu 6200022.16

Popis

Popis:

SECUMAX TRENNEX je jednorázový nůž z odolného plastu. Na druhou stranu je víceúčelový, pokud jde o preferované řezné materiály. Tímto bezpečnostním nožem můžete řezat vše, co je vyrobeno z měkčího materiálu: např. pěny, izolace potrubí, perforované fólie a hrubě mřížkované textilie. Čepel nože je směrem dopředu zaoblená, aby nedocházelo k zasekávání. Malý detail - velký efekt!
Materiál základny: plast

    Dvojitá ochrana
    Se vstřikovaným nožem řežete jen to, co opravdu chcete. Tedy ani sebe, ani to, co nespadá do kategorie ″řezný materiál″.

    Zakulacený nos

    Dlouhý, zakulacený nos stlačuje řezný materiál a bezpečně jej vede k čepeli. Nelze se s ním zaseknout a nemůžete se s ním bodnout.

    Jedinečně dobrý

    Nůž SECUMAX TRENNEX je nůž na jedno použití. Protože nůž nemusíte měnit, vy ani vaši zaměstnanci s ním nemůžete přijít do styku. Plus z hlediska bezpečnosti.

    Pro každou ruku

    Secumax TRENNEX je malý, lehký a praktický. Je tak praktická, že s ní budete rádi pracovat delší dobu. Nezáleží na tom, zda jste pravák nebo levák. Protože tento řezný nástroj se vždy hodí.

    Nejlépe umístěný

    Secumax TRENNEX se tak rychle neztratí. Protože je bezpečnostní nůž vybaven očkem, můžete jej vždy připevnit na rozumné místo.
.

Charakteristika:

  • Délka: 76 mm
  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Skryté ostří
  • Spoušť: Ruční
  • Ergonomie: Zvláště ergonomická
  • Hloubka řezu (max.): 2,7 mm
  • Hlavní řezné materiály: pěna, polystyren, textil, netkaná textilie, plsť, obal, stretch, smršťovací fólie, lepicí páska, fólie a papírové pásy, příze, provázek
  • Držák/oko: ano
  • Skórovací páska: ne
  • Materiál základny: plast
  • Měkká rukojeť: ne
  • Detekovatelný kov: ne
  • Tloušťka čepele (jednorázová čepel): 0,30 mm
  • Náhradní čepele v rukojeti: ne
  • Výměna čepele bez použití nářadí: ne
  • Zamykatelná výměna čepele: ne
  • Značka GS: Schváleno TÜV-/VPA