• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CUCHILLO MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200022 , 100 en caja de cartón

Número de artículo: 6200022.16
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6200022.16
EAN / GTIN 4002632801136
Número del fabricante 6200022.16

Descripción

Descripción:

El SECUMAX TRENNEX es un cúter desechable de plástico estable. Un cutter multi-grupo que se mueve a lo largo de sus materiales preferidos. Así que puede trabajar con materiales blandos con este cúter de seguridad, por ej., espuma, aislamientos de tuberías, film perforado y textiles de malla toscos. La nariz del cutter es redondeada para evitar que se enganche. Pequeño detalle - ¡gran efecto!
Material básico: Plástico

    Doble protección
    Ud. Solo cortará lo que quiera con la hoja encastrada. Esto quiere decir que ni Ud. ni nada estarán en contacto con el ″area del material a cortar″.

    Con nariz redondeada

    La punta larga y redondeada comprime el material de corte y lo guía hacia la hoja con seguridad. Se excluye la posibilidad de atascos, e incluso de pincharse.

    Excepcionalmente bueno

    El SECUMAX TRENNEX es un cutter desechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tiene contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo concerniente a la seguridad.

    Para cualquier mano

    El SECUMAX TRENNEX es pequeño, ligero y manejable. Tan manejable que Ud. se complacerá en trabajar con el durante mucho tiempo. No importa que sea diestro o zurdo ya que esta herramienta de corte siempre se adapta.

    Con la mejor posición

    El SECUMAX TRENNEX no se le perderá facilmente. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.

Característica:

  • Longitud: 76 mm
  • Mango: Mango estándar
  • Cuchilla oculta
  • Disparo: Mano
  • Ergonomía: Especialmente ergonómica
  • Profundidad de corte (máx.): 2,7 mm
  • Principales materiales de corte: espuma, poliestireno, textil, tela no tejida, fieltro, envoltorio, film estirable, film retráctil, cinta adhesiva, bandas de film y papel, hilo, cordón
  • Sujetador/ojo: sí
  • Cortador de cinta: no
  • Material de la base: plástico
  • Agarre suave: no
  • Metal detectable: no
  • Espesor de la cuchilla (cuchilla desechable): 0,30 mm
  • Cuchillas de repuesto en el mango: no
  • Cambio de cuchilla sin herramientas: no
  • Cambio de cuchilla bloqueable: no
  • Marca GS: Homologación TÜV-/VPA