NP 18 LTX BL 5.0 Akumulátorová pistole na slepé nýty

Č. pol.: 619002800
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 619002800
EAN/GTIN 4007430334671
Číslo výrobcu 619002800
Číslo L L01750 26

Popis

Popis:

  • Akumulátorová nýtovací pistole pro extrémně rychlé nýtování srovnatelné s nářadím na stlačený vzduch
  • 100 % kompatibilní se všemi 18 V akumulátory Metabo
  • Vysoká životnost díky bezkartáčovému motoru a robustní přesné převodovce
  • S přidržovacími náustky pro ovládání jednou rukou: vložený nýt drží v libovolné poloze
  • Transparentní sběrná nádoba pro snadné vyprazdňování zbytků nýtovacích trnů
  • Rychlá výměna náustků pro různé průměry nýtů díky integrovanému nástroji
  • Bezpečná práce díky robustnímu krytu rukou
  • LED světlo pro optimální osvětlení při nýtování, lze vypnout u reflexních povrchů
  • Ergonomický design pro pohodlnou práci i v rozích
  • Robustní očko pro práci šetřící námahu s vyvažovačem/pružinovým vyvažovačem
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • 4 přídržné náustky, 4 standardní náustky, hák na opasek, 2 LiHD akumulátory (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 l.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Zdvih nástroje: 25 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.4 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.9 kg
  • Max. Ø nýtu v hliníku: 6 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Ø nýtů ve všech materiálech: 2.4 - 5 mm
  • Nastavovací síla: 10000 N
  • Vibrace: 2.5 m/s²

Vhodné výrobky

Príslušenstvo