Rázový očkový kľúč, rovný 50

Č. pol.: 619000 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 50 mm
Norma DIN 7444
Dĺžka kľúča L 280 mm
⌀ krúžku D 70 mm
Výška krúžku h 35 mm
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch zeleno lakovaný
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 619000 50
EAN/GTIN 4018754023196
Číslo výrobcu 42010050

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke, s krátkou, silnou profilovanou stopkou a zosilneným dorazovým koncom.
Extrémne tenký krúžok, veľkosti kľúča s presnou toleranciou pre skrutkovacie práce na najužších miestach. Krúžok je vyšší ako normované matice, preto bez upnutia kľúča. Silnejší ako akákoľvek skrutka.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, lakovaná na zeleno.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka