{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 50 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Rakto ilgis L | 280 mm | |
Žiedo ⌀ D | 70 mm | |
Kilpos aukštis h | 35 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | nudažyta žaliai | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619000 50 | |
EAN / GTIN | 4018754023196 | |
Gamintojo numeris | 42010050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Smūginis kilpinis veržliaraktis 50 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
153,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje
38,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldinti štampuojant |
Norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
Paviršius | nudažyta žaliai | fosfatuotas |
Žiedo ⌀ D | 70 | 78 |
Rakto dydis | 50 | 50 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
Kilpos aukštis h | 35 | 24 |