Csillag ütőkulcs, egyenes 50 mm

Cikkszám: 619000 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 50 mm
Szabvány DIN 7444
Kulcs hossza L 280 mm
Gyűrű ⌀ D 70 mm
Csillag magasság h 35 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület zöldre lakkozott
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619000 50
EAN / GTIN 4018754023196
Gyártó száma 42010050

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített üthető véggel.
Rendkívül vékony csillag, szoros illesztésű kulcsnyílással szűk helyeken történő csavarozásokhoz. A csillagfej magasabb, mint a szabványos anyák, ezért a kulcs nem szorul meg. Erősebb minden csavarnál.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, zöldre festett.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz