Dvojkruhový račňový kľúč 13X15

Č. pol.: 614843 13X15
Zľava
48,02 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
489 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 13 mm
Rozmer cez steny 2 15 mm
Celková dĺžka L 238 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 28 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 31 mm
maximálna výška krúžku h1 20 mm
maximálna výška krúžku h2 21,5 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Krúžok zalomený Áno
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614843 13X15
EAN/GTIN 4045197879462

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Prepínateľné pre pravé a ľavé uťahovanie, ako aj strednú polohu. S nerovnakou šírkou v plochách, hlboko zalomené. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.
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
    Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka