Cheie inelară dublă cu clichet 13X15 mm

Cod articol: 614843 13X15
Reducere
46,66 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
490 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 13 mm
Deschiderea cheii 2 15 mm
Lungimea totală L 238 mm
⌀ maxim inel D1 28 mm
⌀ maxim inel D2 31 mm
Înălţime maximă inel h1 20 mm
Înălţime maximă inel h2 21,5 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Inel cotit da
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614843 13X15
EAN / GTIN 4045197879462

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături