Otevřený / očkový klíč s ráčnou s výkyvnou hlavou, Rozměr klíče: 13mm

Artiklové číslo: 614812 13
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
2 594 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Celková délka L 180 mm
Maximální přípustný točivý moment 115
Počet zubů 72
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Minimální pracovní úhel 5
Provedení kloub (otočný)
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 13 mm
Druh produktu Klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614812 13
EAN / GTIN 4045197160416
Číslo výrobce 614812 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
Ráčnový očkoplochý klíč GARANT s výkyvnou hlavou kombinuje vysokou flexibilitu, přesný ráčnový mechanismus a odolnou kvalitu pro profesionální šroubovací práce. Pohyblivá výkyvná hlava umožňuje pohodlný přístup i k těžko dostupným šroubovým spojům. Ráčnový očkolplochý klíč umožňuje efektivní práci v různých pracovních polohách a je ideální pro montážní, údržbářské a opravárenské práce v dílnách, řemeslných provozech a v průmyslu.

Výkonná funkce ráčny zajišťuje rychlý přenos síly a snižuje námahu při utahování a povolování šroubů a matic. Díky kvalitnímu zpracování je tento klíč mimořádně odolný a má dlouhou životnost, a to i při pravidelném používání v náročných podmínkách.

Ať už jde o profesionální použití v oblasti servisu, údržby nebo výroby: Ráčnový očkoplochý klíč GARANT vyniká svou vysokou funkčností, ergonomií při práci a spolehlivým výkonem. Výkyvná hlava nabídne větší volnost pohybu a dělá z klíče univerzální nástroj pro práci v úzkých a těžko přístupných místech.

Výhody na první pohled:
  • Vysoce kvalitní ráčnový očkoplochý klíč s flexibilní výkyvnou hlavou.
  • Optimální přístupnost i ve stísněných prostorových podmínkách.
  • Efektivní funkce ráčny pro rychlou práci.
  • Vysoká odolnost a dlouhá životnost.
  • Pohodlný přenos síly při montážích a údržbě.
  • Ideální pro dílny, průmysl, řemesla a údržbu.
  • Profesionální kvalita GARANT.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.