Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom 13 mm

Artikl br.: 614812 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.432 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 13 mm
Duljina ključa L 180 mm
Širina otvor ključa b 27,1 mm
Visina otvora ključa h1 6 mm
Visina prstena h2 9,3 mm
⌀ prstena D 25,5 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614812 13
EAN / GTIN 4045197160416

Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu