{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Dĺžka kľúča L | 143 mm | |
Šírka rozovretia b | 21 mm | |
Výška rozovretia h1 | 4,5 mm | |
Výška krúžku h2 | 7,7 mm | |
⌀ krúžku D | 19 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Konečný doraz zo strany rozovretia | nie | |
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia | nie | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614770 9 | |
EAN/GTIN | 4067263001089 |