Viljuškasto-okasti ključ s račnom 9 mm

Artikl br.: 614770 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
349 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 9 mm
Duljina ključa L 143 mm
Širina otvor ključa b 21 mm
Visina otvora ključa h1 4,5 mm
Visina prstena h2 7,7 mm
⌀ prstena D 19 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Dimenzije širine ključa metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa Ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa Ne
s okretnom glavom Ne
Preklopna čegrtaljka Ne
Vrsta proizvoda Ključevi za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614770 9
EAN / GTIN 4067263001089

Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu