Kiintoavain-/räikkälenkkiavain 9 mm

Tuote nro.: 614770 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
352 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 9 mm
Avaimen pituus L 143 mm
Kidan leveys b 21 mm
Kidan korkeus h1 4,5 mm
Renkaan korkeus h2 7,7 mm
Lenkin ⌀ D 19 mm
Renkaan asento 0 astetta
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Päätyrajoitin leuan puolella ei
Pitotoiminto leuan puolella ei
kääntyvä pää ei
Räikkä, suuntaa vaihtava ei
Tuotetyyppi Ruuviavaimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614770 9
EAN / GTIN 4067263001089

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin