{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 200 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 11 | |
EAN/GTIN | 4010886609743 | |
Číslo výrobcu | 6097490 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
13,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 374 kus/y s okamžitým dodaním
3,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
4,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 11 | 11 | 11 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |