Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 32

Č. pol.: 614750 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 32 mm
Dĺžka kľúča L 500 mm
maximálna výška rozovretia h1 14 mm
maximálna výška krúžku h2 max 22,2 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614750 32
EAN/GTIN 4010886610145
Číslo výrobcu 6101430

Popis

Prevedenie:

Strana očka zalomená o 15°. Pohodlná ergonomická rukoväť s dutou stopkou. Predĺžená stopka na použitie na hlbokých miestach. Vhodné najmä na veľmi pevné skrutkové spoje s vysokým krútiacim momentom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka