{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Lunghezza chiave L | 200 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 9 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 11 | |
EAN / GTIN | 4010886609743 | |
Codice del produttore | 6097490 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 11 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 14.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
89 pezzi in magazzino
CHF 3.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 4.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Superficie | es. cromata | esecuzione cromata | cromato |
Apertura | 11 | 11 | 11 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |