Esecuzione:
Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente
Norma:
DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738
Materiale:
Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.
Fornitura:
Cad. 1 chiave combinata n. art.
614600 /
614200 /
614900: Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Nota:
Profilo speciale
AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno
AS-drive.
Vantaggi:- Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
- Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.