Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, ilgas modelis, Raktų skaičius: 11

Prekės Nr.: 614210 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 11 vnt.
Modelis lenktos
Kampų 15
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Įrankių skaičius 11
Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Paviršius apvali apdaila; chromuot. nikeliu
Standartas DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Rinkinys taip
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614210 11
EAN / GTIN 4018754058341
Gamintojo numeris 91131355
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekiama:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 614600 / 614200 / 614900: Dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Pastaba:

AS-drive − ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas − sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš AS-drive ženklo. Privalumai:
  • varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
  • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.