FSM-C kotouč na řezání spár 600x5x25,4 PREMIUM starý beton

Č. pol.: 613286
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojní pilový list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613286
EAN/GTIN 9003176132866
Číslo výrobcu 613286

Popis

Popis:

Stroje do 25 kW / hydraulické pohony do 50 kW , měkké až velmi tvrdé agregáty. Podrobnosti: Svařování laserem až do průměru 1 200 mm. Speciální tvar segmentu s ochrannou funkcí proti předčasnému opotřebení hlavního kotouče v oblasti spoje (efekt podřezání).

Charakteristika:

  • Tvar: C77W 50088B DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 20 - 5 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 600 x 5 x 25,4 mm
  • Průměr: 600 mm
  • Tloušťka: 5 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Podlahové pily

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

Beton