• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT FSM-C Fugenschnittblatt 600x5x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 613286
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613286
EAN / GTIN 9009016132867
Herstellernummer 613286
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Maschinen bis 25 kW / hydraulische Antriebe bis 50 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge. Details: Bis Durchmesser 1 200 mm lasergeschweißt. Spezielle Segmentform mit Schutzfunktion gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt).

Merkmal:

  • Form: C77W 50088B DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 5 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 600 x 5 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 600 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Fugenschneider