Čeľusťový kľúč 32

Č. pol.: 612800 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 32 mm
Dĺžka kľúča L 250 mm
Hrúbka hlavy h 12 mm
⌀ otvora 16,5 mm
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 612800 32
EAN/GTIN 4024089009965
Číslo výrobcu 00380003280

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke, stabilná stopka a silná čeľusť.

Použitie:

Na montáž na ťažko prístupných miestach.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

Vhodné otočné kolíky nájdete pod č. 621600621800.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka