Cheie gheară, Deschiderea cheii: 32mm

Cod articol.: 612800 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție dreaptă
Piuliță diametru min. 32 mm
Piuliță diametru max. 32 mm
Proces producţie forjat în matriţă
Tip produs Chei cu dinte
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 250 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru piulițe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 612800 32
EAN / GTIN 4024089009965
Număr producător 00380003280
Producător/responsabil Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă, coadă şi falcă robuste.

Aplicaţie:

Pentru montajul în locuri greu accesibile.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Tijele cilindrice compatibile sunt prezentate la Cod 621600621800.