Drápový klíč, Rozměr klíče: 32mm

Artiklové číslo: 612800 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hákový klíč
Celková délka L 250 mm
Průměr matice min. 32 mm
Průměr matice max. 32 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Provedení rovné
Výrobní proces zápustkově kované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro drážkové matice
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 612800 32
EAN / GTIN 4024089009965
Číslo výrobce 00380003280
Výrobce/odpovědná osoba Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, stabilní rukojeť a robustní hlava.

Použití:

K montáži na špatně přístupných místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Vhodné roubíky naleznete pod č. 621600 − 621800.