{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 136 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 20 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 23 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 5 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197159212 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč 8X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 341 kus/y s okamžitým dodaním
2,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
631 kus/y s okamžitým dodaním
2,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 124 kus/y s okamžitým dodaním
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 |
maximálna výška rozovretia h | 5 | 5 | 5 |
Dĺžka kľúča L | 136 | 136 | 140 |
Rozmer cez steny 1 | 8 | 8 | 8 |
Rozmer cez steny 2 | 10 | 10 | 10 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |