{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 25 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 28 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 274 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 56 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 62 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 9 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610950 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441485 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč 25X28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
10,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
9,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 274 | 274 |
Rozmer cez steny 1 | 25 | 25 |
Rozmer cez steny 2 | 28 | 28 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |