Obojstranný otvorený kľúč 8X10

Č. pol.: 610900 8X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
673 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 8 mm
Rozmer cez steny 2 10 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 136 mm
maximálna šírka rozovretia b1 20 mm
maximálna šírka rozovretia b2 23 mm
maximálna výška rozovretia h 5 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Povrch fosfátovaný
Rozmery cez steny metrické
bez iskier nie
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610900 8X10
EAN/GTIN 4045197384096

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.
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
    Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka