• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de dos bocas 8X10 mm

Número de artículo: 610900 8X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
749 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 8 mm
Anchura de llave 2 10 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 136 mm
Anchura de boca máximo b1 20 mm
Anchura de boca máximo b2 23 mm
altura máxima de boca h 5 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610900 8X10
EAN / GTIN 4045197384096

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra