{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 5,5 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 122 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 15 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 17 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 4 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 5,5X7 | |
EAN/GTIN | 4045197441409 |