Ochranné rukavice uvex u-FIT Strong N velikost M

Č. pol.: 6096208
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6096208
EAN/GTIN 4048612050231
Číslo výrobcu 6096208
Číslo L L01690 44

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex u-fit strong N2000
  • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): modrá
  • Povrchová úprava: s rolovanou manžetou
  • Povlak: nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: M
  • Opakované použití: jednorázové (NR)
  • Svrchní část: bez podšívky.